Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri Schnurdimmer universal Schwarz Schaltleistung (max.) 100 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564709-BP
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     166221
EAN/GTIN:
     7618403063848
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
schnurdimmer
Max Hauri AG Schnurdimmer universal Schwarz Schaltleistung (max.) 100 W 1 St.

TDLF-Netzkabel T26 mit Universal-Schnurdimmer 2 m schwarz

Universal Schnurdimmer
Seite 1: Eurostecker Typ26 2.5
Seite 2: 25 mm abgemantelt mit 6 mm Aderendhülsen

Das TDLF-Netzkabel mit Universal-Schnurdimmer eignet sich für zweipolige Tisch- und Stehlampen mit dimmbaren Filament-LED, LED-Lampen, Glüh- und HV-Halogenlampen. Die Dimmfunktion wird über den Drucktaster bedient, wobei durch kurzes Drücken auf den Taster EIN/AUS geschaltet und durch langes Betätigen die Helligkeit verändert wird. Eine Seite des Netzkabels ist mit einem Eurostecker Typ26 (max. 250 V, 2.5 A) ausgestattet, die zweite Seite ist zum Anschluss vorbereitet.

Ausstattung:
Phasenanschnitt 3 - 60 VA (RC-LED)
Phasenabschnitt 3 - 20 VA (RL-LED)
3 - 100 W (ohmsch /HV-Halogen)
25 - 60 VA.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 2 m · Schalter/Taster-Besonderheiten: universal · Schaltleistung (max.): 100 W · Schaltspannung: 230 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
Max Hauri
Farbe:
schwarz
Schalter/Taster-Besonderheiten:
universal
Typ (Hersteller-Typ):
166221
Schaltspannung:
230 V
Schaltleistung (max.):
100 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: 07618403063848, Max Hauri, 166221
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,06*
€ 50,39*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,70*
€ 50,40*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 74,53*
€ 95,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.