Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean MMR-99 Outdoorradio DAB+, DAB, UKW Notfallradio, Bluetooth® Solarpanel, spr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564661-BP
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     A500480
EAN/GTIN:
     4711317996738
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
sangean radio
radio
Sangean MMR-99 Outdoorradio DAB+,DAB,UKW Notfallradio,Bluetooth® Solarpanel,spritzwassergeschützt,staubdicht,Taschenlampe Blau

Sangean MMR-99 DAB+ Ocean Blue DAB+/FM-RDS/Bluetooth Dig.Tuning Emergency Radio

Ausstattung:
DAB+/FM-RDS/Bluetooth · ATS (Auto Tuning System) · 8 Seiten mit 40 Senderspeichern (20 DAB+/20 FM) · FM Mono/Stereo-Schalter · Stromversorgung durch Handkurbel/Solarstrom/DC-In (USB Typ-C) an wiederaufladbare Lithiumbatterie · Batteriestandsanzeige · Lade-LED-Anzeige · Einstellbare 5 Modus-LED-Taschenlampe (hoch&niedrig/breit&fokussiert/Blinzeln/SOS/Morse Code) · Rotlicht-Taschenlampe für optimale Nachtsicht · mit Notlicht für alles Unerwartete · eingebaute Uhr · eingebauter Premium-Lautsprecher · Alarmtimer mit 7 verschiedenen Summerstufen · Lautstärkeregelung (Ein/Aus) · einstellbarer Timer für die Hintergrundbeleuchtung · Auto-Off-Modus · IP55: Gebaut für extreme Bedingungen · Handliche Größe für Portabilität · AUX-In für zusätzliche Audioquellen · Stereo-Kopfhöreranschluss · DC-Out (5V/1A) USB Typ-A zum Aufladen kleinerer Geräte · DC-In (5V/2. 4A) USB Typ-C · USB Typ-A zu USB Typ-C Kabel und Handschlaufe im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): Notfallradio,Bluetooth® · Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Blau · HiFi-Besonderheiten: Solarpanel,spritzwassergeschützt,staubdicht,Taschenlampe · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 202.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 113 mm · Produktabmessung, Tiefe: 101 mm · Radio Tuner: DAB+,DAB,UKW · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-C® · Senderspeicher (Details): 40 · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,solarbetrieben,dynamobetrieben

Lieferumfang:
SB Typ-A auf USB Typ-C Kabel,Handschlaufe.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 202.5 x 113 x 101 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
101 mm
Produktabmessung, Höhe:
113 mm
Produktabmessung, Breite:
202.5 mm
Marke:
Sangean
Farbe:
blau
HiFi-Besonderheiten:
Solarpanel | spritzwassergeschützt | staubdicht | Taschenlampe
Funktionen (HiFi):
Notfallradio | Bluetooth®
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB-C®
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | solarbetrieben | dynamobetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
40
Radio Tuner:
DAB+ | DAB | UKW
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Outdoorradio
Weitere Suchbegriffe: Sangean, A500480, MMR-99, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 130,02*
Lager 102
191
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 130,03*
€ 3,50*
ab € 116,94*
€ 145,66*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 121,90*
€ 150,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.