Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean MMR-99 DAB Tragbar Digital Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sangean MMR-99 DAB Tragbar Digital Blau
Sangean MMR-99 DAB Tragbar Digital Blau
Sangean MMR-99 DAB Tragbar Digital Blau
Sangean MMR-99 DAB Tragbar Digital Blau
Sangean MMR-99 DAB Tragbar Digital Blau
Sangean MMR-99 DAB Tragbar Digital Blau
Sangean MMR-99 DAB Tragbar Digital Blau
Sangean MMR-99 DAB Tragbar Digital Blau
Sangean MMR-99 DAB Tragbar Digital Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99198081
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     MMR-99DAB+ BLUE
EAN/GTIN:
     4711317996738
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
sangean radio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
88.5 mm
Höhe
113.8 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Ocean Blue
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Impedanz
4 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
1.4 Zoll
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.