Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilfa WK2GW-1500 Wasserkocher Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564658-BP
Hersteller:
     Wilfa
Herst.-Nr.:
     609921
EAN/GTIN:
     7044876099211
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz
Wilfa WK2GW-1500 Wasserkocher schnurlos Weiß,Schwarz

Wilfa WK2GW-1500 Wasserkocher RAPIDS MINI

Der Wilfa Wasserkocher WK2GW-1500 ist der optimale Küchenhelfer für Ihren Haushalt mit Topleistung.
Die maximale Füllmenge beträgt 1 Liter und auch die Reinigung ist sehr leicht
Den Füllstand des Wasserkochers können Sie leicht an der Wasserstandanzeige am Gehäuse ablesen.

Der kompakte Wasserkocher WK2GW-1500 verfügt über eine maximale Füllmenge von 1 Liter und ist aus hochwertigem Edelstahl. Den Füllstand können Sie am Gehäuse ablesen dank der Wasserstandanzeige. Die 360 Grad Pirouettenbasis sorgt dafür, dass Sie den Wasserbehälter bequem anheben und abstellen können. Die automatische Abschaltung und der Trockenschutz bieten Ihnen absolute Sicherheit in der Handhabung. Ebenfalls verfügt der Wasserkocher über einen ergonomischen Griff, was die Handhabung noch angenehmer macht. Das schlanke, klassische Design und das Edelstahlgehäuse machen den Wasserkocher zu einem absoluten Hingucker und einem Gerät, der ihre Küche definitiv schmücken wird. Der Wasserkocher von Wilfa ist das Must-Have für kalte Wintertage daheim, um Ihnen tägliche heißen Kaffee oder Tee zuzubereiten. Der Wasserkocher ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich.

Ausstattung:
Dank der vielen Funktionen, wie der 360 Grad Pirouettenbasis können Sie den Wasserbehälter bequem anheben und abstellen
Ein Höchstmaß an Sicherheit bietet der Trockenschutz und die automatische Abschaltung.
Abgerundet wird das Ganze mit dem ergonomischen Griff für die perfekte Griffsicherheit
Um den täglichen Tee oder Kaffee zuzubereiten, ist der elektrische Wilfa Edelstahl- Wasserkocher die perfekte Wahl für Sie.
Mit seinem Edelstahlgehäuse und dem klassischen, schlanken Design ist er ein absoluter Hingucker in jeder Küche
Grenzenloser Tee- und Kaffeegenuss – mit dem hochwertigen Wilfa Wasser Kocher können Sie die ganze Familie oder auch Freunde jederzeit bestens versorgen. Gerade an kalten Wintertagen wird Ihnen das Gerät viel Freude bereiten

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1 l · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: schnurlos · Leistung: 1500 W · Material: Kunststoff

Lieferumfang:
Wilfa WK2GW-1500 Wasserkocher RAPIDS MINI

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Marke:
Wilfa
Farbe:
weiß | schwarz
Material:
Kunststoff
Leistung:
1500 W
Fassungsvermögen:
1 l
Produkt-Art:
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz, Wilfa, 609921, WK2GW-1500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,94*
€ 52,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,24*
€ 52,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.