Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABHT10140 Türschlossantrieb 6 V IP20 Bluetooth-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564524-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABHT10140
EAN/GTIN:
     4003318916939
Suchbegriffe:
Bluetooth Türschloss
SmartHome Türschloss
Türschloss Bluetooth
bluetooth türschloss
ABUS ABHT10140 Türschlossantrieb 6 V IP20 Bluetooth-fähig

HOMETEC PRO BLUETOOTH®-TÜRSCHLOSSANTRIEB CFA3100 SCHWARZ

Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, Serviceräume
Ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per App, Codeeingabe, Fingerscan oder Tastendruck
Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen

Unser HomeTec Pro ist mit der Steuerung und Konfiguration per kostenloser App und Bluetooth® praktisch und komfortabel. Wählen Sie zwischen mehreren komfortablen Möglichkeiten, Türen zu öffnen und abzuschließen bzw. zu verriegeln: per App, Code-Eingabe, Fingerscan oder Tastendruck. Deshalb ist unser HomeTec Pro Türschlossantrieb eine gute Wahl für Haustüren, Wohnungstüren, Eingangstüren für Büros und Serviceräume. Sie können zum Beispiel an verschiedene Personen Zutrittsberechtigungen vergeben und diese zeitlich einschränken – wie für die Reinigungskraft, die Großeltern, Hunde-Gassi-Geher oder Handwerker.

Ausstattung:
Zur Montage auf der Türinnenseite
Kein Spezialzylinder erforderlich – Integration in bestehendes Schließsystem möglich
Vorgerichtet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion
Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder schrauben
Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
Intelligente Motorsteuerung
Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
Bluetooth-Funkstandard
Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 6 V · Codeschloss-Besonderheiten: Bluetooth-fähig · Gewicht: 418 g · Gewicht, Hinweis: ohne Batterien · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +40 °C
Funkfrequenz: 2,402 GHz - 2,480 GHz

Lieferumfang:
4 x AA-Batterie,Schrauben.

Hinweis:
Erforderlich: Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Zylinderüberstand von 7-12 mm auf der Türinnenseite - Bluetoothfähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) - Aktuell supportete iOS- oder Android-Softwareversion - Kostenlose ABUS App für iOS oder Android.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 52 x 138 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
ABUS
Schutzart:
IP20
Codeschloss-Besonderheiten:
Bluetooth-fähig
Betriebsspannung:
6 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Batterien
Gewicht:
418 g
Produkt-Art:
Türschlossantrieb
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABUS, ABHT10140, HOMETEC PRO BLUETOOTH® CFA3100, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 203,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 165,15*
€ 204,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.