Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 221-613 221 Verbindungsklemme flexibel: 0.5-6 mm² starr: 0.5-6 mm² Polzahl: 3 8 St. Transparent, Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564447-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-613
EAN/GTIN:
     4066966001693
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO 221-613 221 Verbindungsklemme flexibel: 0.5-6 mm² starr: 0.5-6 mm² Polzahl (num): 3 8 St. Transparent,Orange

Verbindungsklemme Serie 221

Um 40 % kleiner als das Vorgängermodell

Extrem schlank
Die Klemmen der Generation 221 sind ein echtes Raumwunder: Ihr Volumen hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell (Serie 222) um 40 % reduziert. Damit können Elektroinstallateure jetzt auch Anwendungen mit beengten Einbaubedingungen problemlos realisieren. Dank des extrem schlanken Designs der neuen Serie lassen sich die verdrahteten Klemmen einfach und schnell in die Installationsdosen einlegen. Darüber hinaus bieten die Platzeinsparungen zusätzliche Möglichkeiten für spätere Erweiterungen.

Sehen, was Sache ist
Das neue Gehäusedesign der Serie 221 aus transparentem Kunststoff ermöglicht die einfache Sichtkontrolle der korrekten Leiterposition. Der Elektroinstallateur kann nach dem Anschließen sofort sehen, ob alle Leiter bis zum Anschlag eingesteckt und korrekt verbunden sind. Auch die korrekte Abisolierlänge der Leiter ist nun auf einen Blick einfach überprüfbar. Geschlossene Leitungstrichter sorgen für die eindeutige Führung der Leiter zur Klemmstelle.

Bedienerfreundlichkeit im Fokus
Über zwei Prüföffnungen kann der Installateur die Klemme selbst im eingebauten Zustand komfortabel und sicher prüfen und zwar mit allen gängigen Prüfspitzen. Die seitlichen Griff mulden im Gehäuse erhöhen die Bedienerfreundlichkeit beim Öffnen der Hebel. Die neue Klemmengeneration basiert auf der bewährten werkzeuglosen CAGE CLAMP®-Technologie, bei der die Klemmstellen mithilfe eines Betätigungshebels geöffnet und geschlossen werden. Der Unterschied zum Vorgängermodell: Jetzt geht das Betätigen des Hebels noch leichter von der Hand. Somit lassen sich die Leiter noch einfacher und schneller anschließen.

Große Applikationsvielfalt
Als Universalklemme ist die neue Serie 221 in der Lage, alle gängigen Leiterarten aufzunehmen: Mit nur einer Klemme lassen sich Leiterquerschnitte von 0,14 bis 4 mm² (feindrähtig) bzw. 0,2 bis 4 mm² (ein- und mehrdrähtig) abdecken. Dank des hohen zuverlässigen Nennstroms von 32 A und einer Nennspannung von 450 V eignet sich die Serie 221 für vielfältige Applikationen. Typische Anwendungen in der Gebäudetechnik sind das Anschließen von Leuchten, Jalousiemotoren sowie das Verdrahten von Sprechanlagen, Tür- und Torsteuerungen. In der Industrie eignet sich die Verbindungsklemme ideal für die Verdrahtung unter anderem von Motoren und Pumpen.

Technische Daten:
AWG: 20 - 10 · Abisolierlänge: 11 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Transparent,Orange · Isolationsmaterial (Details): Kunststoff · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 41 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 22.9 mm · Produktabmessung, Länge: 21.1 mm · Serie (Verbindungsklemmen): 221 · Temperaturbereich (Details): bis +105 °C · max. Querschnitt flexibel: 6 mm² · max. Querschnitt starr: 6 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(L x B) 21.1 mm x 22.9 mm
Herstellerfarbe:
Transparent | Orange
Produktabmessung, Länge:
21.1 mm
Produktabmessung, Breite:
22.9 mm
Nennstrom - gerundet:
41 A
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Verbindungsklemmen):
221
Herst.-Teilenr.:
221-613
Nennstrom:
41 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
6 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Polzahl:
3
Isolationsmaterial (Details):
Kunststoff
Abisolierlänge:
11 mm
AWG:
20 - 10
Temperaturbereich (Details):
bis +105 °C
Produkt-Art:
Verbindungsklemme
Weitere Suchbegriffe: verbindungsklemme wago 0,5 - 6mm2 3 leiter, dosenklemme wago, dosenklemme, WAGO, 221-613, 221, wago 221, verbindungsklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 5,46*
ab € 6,98392*
€ 6,98392*
18
Frei Haus
ab € 7,26728*
€ 7,26728*
18 Tage
unbekannt
18
€ 5,90*
ab € 6,7632*
€ 8,7732*
1
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,35*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 9,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,81125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-510/000-006
ab € 0,734*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-510/000-053
ab € 0,734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.