Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2560687-BP Herst.-Nr.: 78815 EAN/GTIN: 4011689788154 |
| |
|
|  |  |
 | Unold Cordless Elektromesser
Unold Elektromesser Cordless
Kabelloses Elektromesser mit zwei austauschbaren Edelstahl-Messern Praktische und sichere Aufbewahrungsbox Kabellose Nutzung für einen flexiblen Einsatz
Zwei austauschbare Edelstahl-Messer machen das akkubetriebene ELEKTROMESSER Cordless zum schnittigen Begleiter: die spezialgezahnte Doppelklinge für Brote, Torten und Gemüse und die glatte Klinge für Fleisch, Fisch, Geflügel oder Aufschnitt. Ca. 45 Minuten Schneide-Power gibt‘s nach rund 2,5 Stunden Ladezeit. In der praktischen Aufbewahrungsbox sind die Messer samt Schutzhülle und das Ladekabel immer griffbereit. Wird nicht geschnitten, stellt man das Messer einfach auf den Tisch – durchdachtes Design! Der Zwei-Finger-Betrieb sorgt für Sicherheit.
Ausstattung: Akkubetriebsdauer: ca. 45 Minuten Kabellose Nutzung für einen flexiblen Einsatz in der Küche oder direkt am Tisch Durch das ergonomische Design lässt sich das Messer bequem auf dem Tisch abstellen Sicherheitsschalter: 2 Finger Betrieb zur sicheren Handhabung Akkuladezeit ca. 2,5 h Praktische und sichere Aufbewahrungsbox sowie Schutzhüllen für die Messer Enthaltenes Steckernetzteil mit Ladeanzeige Li-Ion-Akku Separate Auswurftasten für die Klinge
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Edelstahl · Leistung (Details): 9 W · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 467 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm
Lieferumfang: Elektromesser Cordless,Aufbewahrungsbox,2 Messer,2 Messerschutzhüllen,Ladekabel,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Edelstahl | Produktabmessung, Höhe: | 467 mm | Produktabmessung, Länge: | 65 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Leistung (Details): | 9 W | Produkt-Art: | Elektromesser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04011689788154, Unold, 78815, Cordless, Elektro Brotmesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 43,37* | € 54,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 43,29* | € 54,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 44,00* | € 55,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 44,86* | € 55,76* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 46,80* | € 58,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|