Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold ELEKTROMESSER Cordless 78815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold ELEKTROMESSER Cordless 78815
Unold ELEKTROMESSER Cordless 78815
Unold ELEKTROMESSER Cordless 78815
Unold ELEKTROMESSER Cordless 78815
Unold ELEKTROMESSER Cordless 78815
Unold ELEKTROMESSER Cordless 78815
Unold ELEKTROMESSER Cordless 78815
Unold ELEKTROMESSER Cordless 78815
Unold ELEKTROMESSER Cordless 78815
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89929127
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     78815
EAN/GTIN:
     4011689788154
Suchbegriffe:
Elektrisches Küchenmesser
Elektro-Messer
Elektromesser
elektrisches küchenmesser
Zwei austauschbare Edelstahl-Messer machen das akkubetriebene ELEKTROMESSER Cordless zum schnittigen Begleiter: die spezialgezahnte Doppelklinge für Brote, Torten und Gemüse und die glatte Klinge für Fleisch, Fisch, Geflügel oder Aufschnitt. Ca. 45 Minuten Schneide-Power gibt‘s nach rund 2,5 Stunden Ladezeit. In der praktischen Aufbewahrungsbox sind die Messer samt Schutzhülle und das Ladekabel immer griffbereit. Wird nicht geschnitten, stellt man das Messer einfach auf den Tisch – durchdachtes Design! Der Zwei-Finger-Betrieb sorgt für Sicherheit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Gewicht der Plastikverpackung
6 g
Gewicht der Papierverpackung
110 g
Anderes Verpackungsgewicht
0.5 g
Breite des Versandkartons
190 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85094000
Merkmale
Beste Verwendung
Brot, Fisch, Fleisch, Gemüse
Edelstahl-Klingen
Ja
Entfernbare Rollen
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
2
Anzahl der Messer
2
Aufbewahrungsbox
Ja
ausgedruckte Benutzerhandbuch
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Länge (mm)
467 mm
Gewicht
600 g
Höhe
65 mm
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
40 11689 768156
Konformitätsbescheinigungen
CE
Energie
Leistung
9 W
Energiequelle
Akku
Ladezeit
90 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
1362 g
Zertifikate
UN-Nummer
UN3481
Design
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Ergonomischer Griff
Ja
Kabellänge
2 m
Sicherheitssperre
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Batteriegewicht
195 g
Akku
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.