Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2560646-BP Herst.-Nr.: 5080 EAN/GTIN: 4011689508011 |
| |
|
|  |  |
 | ESGE Processor Zerkleinerer Weiß
ESGE-Zauberstab® Processor inkl. Pulverscheibe
Zum Zerkleinern oder Mahlen - Dank der Pulverscheibe auch in kleinsten Mengen Zweiflügeliges Edelstahlmesser Schnell und einfach zu reinigen
Fix gehackt oder gemahlen! Mit dem ESGE-Zauberstab® Processor lassen sich trockene Zutaten für Salate, Dips & Co. hacken oder auch fein mahlen. Das zweiflügelige Edelstahlmesser zerkleinert nicht nur Kräuter, sondern auch Nüsse, Hartkäse oder Getreidekörner ganz bequem auf Knopfdruck. Durch den transparenten Deckel hat man den Mahlgrad immer im Blick. Weil die Pulverscheibe zur Ausstattung gehört, sind auch kleinste Mengen gut zu verarbeiten. Der Processor ist mit allen ESGE-Zauberstab®-Modellen bis auf Gastro und Maître kompatibel.
Ausstattung: Volumen 200 ml Transparenter Deckel Zweiflügeliges Edelstahlmesser Messer fixiert, dennoch auswechselbar Schnell und einfach zu reinigen
Technische Daten: Gewicht: 0.24 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm
Lieferumfang: ESGE-Zauberstab® Processor inkl. Pulverscheibe,Bedienungsanleitung
Hinweis: Für alle ESGE-Zauberstab®-Modelle, außer Gastro und Maître Zweiflügeliges Edelstahlmesser - fixiert und dennoch auswechselbar Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 91 mm | Produktabmessung, Länge: | 119 mm | Produktabmessung, Breite: | 119 mm | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 0.24 kg | Produkt-Art: | Zerkleinerer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04011689508011, ESGE, 5080, Processor, Mixstab |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 31,78* | € 39,54* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,58* | € 41,90* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 34,31* | € 42,42* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 34,41* | € 42,87* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,98* | € 49,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|