Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE Zauberstab Processor 5080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESGE Zauberstab Processor 5080
ESGE Zauberstab Processor 5080
ESGE Zauberstab Processor 5080
ESGE Zauberstab Processor 5080
ESGE Zauberstab Processor 5080
ESGE Zauberstab Processor 5080
ESGE Zauberstab Processor 5080
ESGE Zauberstab Processor 5080
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85664173
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     5080
EAN/GTIN:
     4011689508011
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Die ideale Ergänzung zum ESGE-Zauberstab®: der Processor inklusive Pulverscheibe! Im Nu lassen sich trockene Zutaten hacken oder auch fein mahlen. So bekommen Salate, Dips, Saucen oder Dressings ihren würzigen, finalen Kick. Dass alles extra sanft und aromaschonend zerkleinert wird, gewährleistet das fixierte, aber auch entnehmbare zweiflügelige Edelstahlmesser. Ob getrocknete Kräuter oder Gemüse, Hartkäse, Nüsse oder Getreidekörner – im Processor wird alles mühelos zerkleinert. Durch die Pulverscheibe, die zur Ausstattung gehört, können auch kleinste Mengen verarbeitet werden. Für die Prisen schwarzen Pfeffer oder Chiliflocken…

Durch den transparenten Deckel hat man den Inhalt immer bestens im Blick und kann so die Feinheit des Mahlgutes perfekt steuern. Soll Erdnussbutter hergestellt werden, sollten die Nüsse sehr fein zerkleinert werden; will man Saaten für das selbstgebackene Körnerbrot zerkleinern, dürfen die ja gerne noch etwas stückiger sein. Aus getrocknetem Brot wird in Sekundenschnelle auf Knopfdruck Paniermehl. Der 200ml-Processor ist schnell und einfach zu reinigen. Er ist auf alle ESGE-Zauberstab®-Modelle abgestimmt bis auf „Gastro“ und „Maître“.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
219 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85094000
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Fassungsvermögen
0.2 l
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
91 mm
Durchmesser
119 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
33 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
40 11689 508042
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.