Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-TVM-512 2fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") Schwarz Drehbar, Neigb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2559779-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10239116
EAN/GTIN:
     4064161214832
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional SP-TVM-512 2fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") Schwarz Drehbar,Neigbar,Schwenkbar

Speaka Professional SP-TVM-512 Doppel-Monitorhalterung 13 bis 27 Zoll

Schwenkarm ermöglicht maximale Flexibilität beim Einstellen der Blickwinkel
Einfache Montage durch vollständig demontierbaren modularen Aufbau
Gekrümmte Querschiene zum Einstellen der optimalen Blickrichtung
Übersichtliche Verlegung dank Kabel-Management
Maximale Belastbarkeit 20 kg (10 kg pro Monitor)

Modulare, vollbewegliche TV-Wandhalterung mit Stahl-Doppelbildschirmadapter für Monitorarm. Schwenkbare(r) Arm(e): bietet(n) maximale Betrachtungsflexibilität (macht jeden Platz zum besten Platz). Das vollständig abnehmbare, modulare Design sorgt für eine einfache Installation. Die gebogene horizontale Schiene sorgt für eine verbesserte Betrachtungsposition.

Ausstattung:
VESA-Lochung: 75 x 75, 100 x 100
Neigungswinkel: +45° bis -45° (Doppel-Monitoradapter), +8° bis -12° (Monitor-Wandhalterung)
Schwenkwinkel: +15° bis -15° (Doppel-Monitoradapter), +90° bis -90° (Monitor-Wandhalterung)
Bilddrehwinkel: +180° bis -180° (Doppel-Monitoradapter), +3° bis -3° (Monitor-Wandhalterung)

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 2 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 3.34 kg · Halter-Ausführung: Drehbar,Neigbar,Schwenkbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Neigbereich (oben): 45 ° · Neigbereich (unten): 45 ° · Passend für Display-Größe: 33,0 cm (13"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),53,3 cm (21"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),68,6 cm (27") · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 800 mm · Produktabmessung, Höhe: 252 mm · Produktabmessung, Tiefe: 489 mm · Rotation: 180 ° · Schwenkbereich (links): 15 ° · Schwenkbereich (rechts): 15 ° · Tragkraft (max.): 20 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 474 mm · Wandabstand (min.): 204 mm

Lieferumfang:
A Mittelstück,B Wandmontageplatte,C Unterer Schwenkarm,D Oberer Schwenkarm,E 3x Abdeckungen,F 2x Monitorhalterungen,G Verbindungsplatte,H 2x Schienen,I Verbindungsplatte B,J 2x Kabelschellen,K 2x Schienenabdeckungen ,L 2x Flachkopf-Kreuzschlitz-Senkschraube M5 x 10,M 4x Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant M6 x 30,N 4mm Sechskantschlüssel,O 6mm Sechskantschlüssel,P Sechskantschlüssel, doppelseitig, 8 – 10 mm,M-A 8x Schrauben M4 x 12,M-B 12x Schrauben M5 x 12,M-C 12x Unterlegscheiben D5,M-D 4x Selbstsichernde Sechskantmuttern (mit Kunststoff-Innenhülse), Ausführung 1 M5 ,W-A 3x Dübel ST 6,3 x 55,W-B 3x Dübel (Durchmesser 10 x 45),W-C 3x Sicherungsscheiben, Güteklasse A ¢6,4 x¢16 x 1,6,Bedienungsanleitung,Sicherheitsdatenblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 800 x 252 x 489 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
489 mm
Produktabmessung, Höhe:
252 mm
Produktabmessung, Breite:
800 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
33|ツ|0 cm (13") | 35|ツ|6 cm (14") | 38|ツ|1 cm (15") | 40|ツ|6 cm (16") | 43|ツ|2 cm (17") | 45|ツ|7 cm (18") | 48|ツ|3 cm (19") | 50|ツ|8 cm (20")
Passend für Display-Größe (Bereich):
33|ツ|0 cm (13") - 68|ツ|6 cm (27")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Drehbar | Neigbar | Schwenkbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
schwarz
Neigbereich (unten):
45 °
Neigbereich (oben):
45 °
Rotation:
180 °
Schwenkbereich (links):
15 °
Schwenkbereich (rechts):
15 °
Wandabstand (max.):
474 mm
Wandabstand (min.):
204 mm
Anzahl montierbarer Displays:
2 Display(s)
Tragkraft (max.):
20 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Gewicht:
3.34 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
115
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 70,45*
€ 4,00*
ab € 51,41*
€ 71,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.