Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 38637 Zangen-Set 3teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2559147-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38637
EAN/GTIN:
     4010995386375
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Flachrundzange
Halbrundzange
Wiha 38637 Zangen-Set 3teilig

Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg. (38637)

Wiha Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile. Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Wiha Kombinationszange zum sicheren und verrutschfreien Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen. Das Zangenset Professional electric liefert die perfekte Grundausstattung für Elektriker und Elektrofachkräfte. Die Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf eignet sich perfekt für das Einführen tiefliegender Bauteile. Mit der Kombinationszange wird sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen ermöglicht. Der ebenfalls im Set enthaltene Seitenschneider überzeugt als Universalschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte. Die spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert zudem den Kraftaufwand beim Schneiden. Weiterhin sorgen die ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Griffe mit Abgleitschutz für komfortables und sicheres Arbeiten. Die Zangen werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Geprüft gemäß IEC 60900.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 60900 · Gewicht: 905 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig

Lieferumfang:
1x Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
1x Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (33186)
1x Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (33178)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Herst.-Teilenr.:
38637
Gewicht:
905 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
Zangen-Set
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,57*
€ 46,00*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,57*
€ 49,34*
€ 4,00*
ab € 43,47*
€ 54,03*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 44,25*
€ 54,94*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 64,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
33178
ab € 19,15*
Sonstiges
Wiha
33186
ab € 13,59*
Sonstiges
Wiha
43336
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.