Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-AAAU-LF Spezial-Akku Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 730 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255164-BP
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     109094
EAN/GTIN:
     4042883090941
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
FDK HR-AAAU-LF Spezial-Akku Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 730 mAh

FDK Micro NiMH-Akku ZLF, HR-AAAU-LF

Kapazität 730 mAh
Inkl. Z-Lötfahne

Hochwertige Spezial-Akkus mit Z-Lötfahne für z.B. Akkupacks oder Industrielösungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Entladestrom (max.): 1.4 A · Gewicht: 13 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 730 mAh · Ladestrom (max.): 730 mA · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
730 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
FDK
Ladestrom (max.):
730 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
HR-AAAU-LF
Entladestrom (max.):
1.4 A
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku aaa, nimh akku, akku aaa nimh, 4042883090941, FDK, 109094, HR-AAAU-LF, Einbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,20*
8 Tage
41
2
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.