Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HHR20SCP/PP-LF Spezial-Akku 4/5 Sub-C Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255162-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     118070
EAN/GTIN:
     4042883180703
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Panasonic HHR20SCP/PP-LF Spezial-Akku 4/5 Sub-C Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 2000 mAh

Panasonic 4/5 Sub C NiMH-Akku ZLF, HHR20SCP/PP-LF

Inkl. Z-Lötfahne
Temperaturbereich -10 bis +65 °C

Hochwertiger und zuverlässiger Akku für viele Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 4/5 Sub-C · Gewicht: 43 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2000 mAh · Ladestrom (max.): 2000 mA · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
4/5 Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 23 mm x 34 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2000 mAh
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
2000 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
HHR20SCP/PP-LF
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, akku sub-c nimh, akku sub-c, 4042883180703, Panasonic, 118070, HHR20SCP/PP-LF, Einbauakku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,41*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,47*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,72*
€ 3,50*
ab € 24,08*
€ 33,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.