Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HE6B-M211Y HE6B-M211Y Wippschalter 125 V/AC, 30 V/DC 3 A 1 x Ein/Aus/Ein rastend (L x B) 54 mm x 25 mm IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544452-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE6B-M211Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Idec HE6B-M211Y Wippschalter 125 V/AC,30 V/DC 3 A 1 x Ein/Aus/Ein rastend (L x B) 54 mm x 25 mm IP40 (Front) 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Flachstecker 2.8 mm · Einbau-Durchmesser: 16.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz/Gelb · Form (Typ): Rechteckig · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schaltspannung: 125 V/AC,30 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP40 (Front) · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Kappe: NBR/PVC

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 54 mm x 25 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz/Gelb
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP40 (Front)
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
HE6B-M211Y
Einbau-Durchmesser:
16.2 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
125 V/AC | 30 V/AC
Form (Typ):
Rechteckig
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,98*
€ 49,44*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 36,91*
€ 49,45*
2 Tage
186
Frei Haus
ab € 35,72*
€ 52,32*
Frei Haus
ab € 39,88*
€ 55,79*
€ 5,90*
ab € 40,26*
€ 60,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.