Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HR03 Micro (AAA)-Akku NiZn 550 mAh 1.6 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542818-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714090
EAN/GTIN:
     4064161214351
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
VOLTCRAFT HR03 Micro (AAA)-Akku NiZn 550 mAh 1.6 V 4 St.

VOLTCRAFT Micro NiZn-Akku 900 mWh, 4er-Set

Spannung 1,6 V
4er-Set
900 mWh
Längere Standzeiten durch höhere Energiedichte
Hohe Zyklenfestigkeit

Die VOLTCRAFT NiZn-Akkus (Nickel-Zink) erfüllen höchste Ansprüche und haben gegenüber normalen NiMH-Akkus eine höhere Spannung und Energiedichte. Es gibt immer noch viele Geräte wie z.B. Taschenlampen, Modellbau-Fernsteuerungen, Messgeräte, die nur mit der höheren Spannung einer vergleichbaren Primärbatterie funktionieren. Die höhere Spannungslage ermöglicht außerdem eine längere Standzeit in verschiedensten Anwendungen.

Vorteile der innovativen NiZn-Technologie:
• Höhere Zellspannung von 1,6 V
• Längere Standzeiten durch höhere Energiedichte
• Hohe Leistung
• Hohe Zyklenfestigkeit
• Auch bei niedrigen Temperaturen hohe Stromdichten
• Umweltschonende Materialien: Zink statt toxischem Cadmium

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiZn · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 14 g · Kapazität (mAh, Ah): 550 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.6 V · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Zum Laden bitte ausschließlich das NiZn-Ladegerät Best.-Nr. 202410, 202016 oder 2002024 verwenden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiZn
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
550 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiZn
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
HR03
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.6 V
Gewicht:
14 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, aaa akku 550mah, aaa akku, aaa akku nizn, VOLTCRAFT, VC-12714090, HR03, 252001, 4AAA900mWh1.6V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1009
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,77*
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA056
ab € 6,04*
Sonstiges
Quadrios
1905CA057
ab € 6,33*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 19,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714015
ab € 9,80*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.