Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CE12V/24Ah VC-12713980 Bleiakku 12 V 24 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 166 x 125 x 175 mm M5-Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542796-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12713980
EAN/GTIN:
     4064161214139
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
VOLTCRAFT CE12V/24Ah VC-12713980 Bleiakku 12 V 24 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 166 x 125 x 175 mm M5-Schraubanschluss Wartungsfrei

VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei

Wartungsfrei
Auslaufsicher
Lageunabhängig einsetzbar

Lageunabhängig einsetzbar durch Vlies-Technik und absolut wartungsfrei. Anwendung in Modellbau, Alarmanlagen, Notstromversorgung, Solaranlagen, Notleuchten etc.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): M5-Schraubanschluss · Anwendungsbereiche: Alarmanlagen,Elektrofahrzeuge · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Batterie-Besonderheiten: Wartungsfrei · Gewicht: 7600 g · Kapazität (mAh, Ah): 24 Ah · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 166 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Spannung: 12 V · VDS-Zertifizierung: Nein · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Abmessungen:
(B x H x T) 166 x 125 x 175 mm
Kapazität (mAh, Ah):
24 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
166 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Vlies (AGM)
Marke:
VOLTCRAFT
Batterie-Besonderheiten:
Wartungsfrei
Anschluss (Batterien):
M5-Schraubanschluss
Herst.-Teilenr.:
VC-12713980
Typ (Hersteller-Typ):
CE12V/24Ah
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen | Elektrofahrzeuge
VDS-Zertifizierung:
Nein
Spannung:
12 V
Gewicht:
7600 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bleiakku
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, akku alarmanlage 12v 24ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, VOLTCRAFT, VC-12713980, CE12V/24Ah, Bleivlies, Vliesakkus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
259
Frei Haus
ab € 83,02*
€ 105,55*
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 105,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
380-03002
ab € 70,15*
Sonstiges
H-tronic
2242217
ab € 15,33*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,0906*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3904
ab € 0,24*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3905
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.