Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah) Akku-Stichsäge 4321228 inkl. Koffer, inkl. Ladegerät, inkl. Akku 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542593-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4321228
EAN/GTIN:
     4006825661804
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Stichsägekoffer
Messgerätetasche
Einhell TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah) Akku-Stichsäge 4321228 inkl. Koffer,inkl. Ladegerät,inkl. Akku 18 V 2.5 Ah

Akku-Stichsäge TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah)

Mitglied der Power X-Change Familie
Hohe Laufruhe für exakte Schnitte

Die Akku-Stichsäge TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah) besticht durch praktische Features wie zuschaltbaren Pendelhub und Staubabblasfunktion. Damit verleiht sie DIY-Projekten in Werkstatt, Heim und Garage professionellen Zuschnitt. Die Stichsäge ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Einer für alle lautet das Motto: Der Akku ist in allen Geräten der Systemfamilie verwendbar. Die hohe Laufruhe sorgt für exakte Schnitte. Der Pendelhub ist zuschaltbar und ermöglicht bei ebenso hoher Laufruhe präzise Schnitte in kürzerer Zeit. Dank der Sägeblattaufnahme können verschiedene Sägeblatttypen schnell und werkzeuglos ausgetauscht werden. Der Anwender hat dabei immer beste Sicht: Die Staubabblasfunktion sorgt für den nötigen Durchblick. Die Schnitttiefe in Holz beträgt 70, in Kunststoff 10 und in Stahl 8 mm. Schrägschnitte sind bis maximal 45° möglich. In der Akku-Stichsäge ist eine Kunststoffgleiteinlage integriert, um empfindliche Werkstücke zu schonen.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
Integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 2.5 Ah · Akkuspannung: 18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer,inkl. Ladegerät,inkl. Akku · Gewicht: 2.12 kg · Hubhöhe (max.): 20 mm · Hubzahl (max.): 2700 /min · Produktabmessung, Breite: 34.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 10.4 cm · Produktabmessung, Länge: 35 cm · Schnitttiefe max. (Holz): 70 mm · Schnitttiefe max. (Kunststoff): 10 mm

Lieferumfang:
Inkl. Ladegerät,2,5 Ah Power X-Change-Akku,Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic S35,2 Metall-Sägeblätter,3 Holz-Sägeblätter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 34.2 x 10.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
10.4 cm
Produktabmessung, Länge:
35 cm
Produktabmessung, Breite:
34.2 cm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer | inkl. Ladegerät | inkl. Akku
Akku-Kapazität:
2.5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Schnitttiefe max. (Kunststoff):
10 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
70 mm
Hubzahl (max.):
2700 /min
Hubhöhe (max.):
20 mm
Gewicht:
2.12 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Stichsäge
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 114,29*
2 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 92,80*
€ 114,31*
2 Tage
496
pro Stück
€ 6,99*
ab € 98,83*
€ 121,65*
Lager 102
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,89*
€ 126,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,16*
€ 136,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,38*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,32*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,44*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,09*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.