Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-DW 18/225 Li - Solo 4259990 Trockenbauschleifer 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542571-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259990
EAN/GTIN:
     4006825647037
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Einhell TP-DW 18/225 Li - Solo 4259990 Trockenbauschleifer 225 mm

Einhell Professional Akku-Trockenbauschleifer TP-DW 18/225 Li - Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Drehzahl-Elektronik

Der Einhell Akku-Trockenbauschleifer TP-DW 18/225 Li – Solo ist ein leistungsstarkes, flexibles Mitglied der Power X-Change-Familie. Der Trockenbauschleifer ist bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten ein unverzichtbarer Helfer zum Abschleifen von Gips und Gips-Platten an Decken und Wänden. Die Drehzahl-Elektronik sorgt im Einsatz für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Einfach in der Handhabung und komfortabel im Dauereinsatz ist der Akku-Trockenbauschleifer durch den Funktionsschalter mit Feststelltaste und die Softgrip-Oberflächen. Die integrierte Staubabsaugung gewährt einen sauberen Arbeitsbereich, der Bürstenkranz ist flexibel drehbar. Die federgelagerte Schleifplatte sorgt dabei für den optimalen Kontakt zur Wand oder zur Decke. Der Schleifteller ist mit Micro Hook- and Loop-Fastening ausgerüstet. Der klappbare Führungsholm macht den Transport einfach und den Trockenbauschleifer platzsparend in der Aufbewahrung, zudem ist die Aluminium-Verlängerung mit Zusatzhandgriff abnehmbar. Im Lieferumfang enthalten ist ein Verlängerungsschlauch mit integriertem Standfuß, ein Staubfangsack mit Schnellverschluss und Tragegurt sowie 6 Stück Schleifpapier, ein Gitterleinen und ein Adapter für den Anschluss eines geeigneten Staubsaugers. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transportkoffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Funktionsschalter mit Feststelltaste für ermüdungsarmes Arbeiten
Integrierte Staubabsaugung für sauberes und flexibles Arbeiten
Federgelagerte Schleifplatte für optimalen Kontakt zur Wand
Schleifteller mit Micro Hook- and Loop Fastening
Flexibel drehbarer Bürstenkranz für einen sauberen Arbeitsbereich
Klappbarer Führungsholm für einfachen Transport und Aufbewahrung
Softgripoberflächen ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten
abnehmbare Aluminium- Verlängerung mit Zusatzhandgriff
Inkl. Verlängerungsschlauch mit integriertem Standfuß

Technische Daten:
Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät,inkl. Koffer · Gewicht: 3.62 kg · Leerlaufdrehzahl: 600 U/min,1200 U/min · Produktabmessung, Breite: 24.5 cm · Produktabmessung, Länge: 131.9 cm · Schleifscheiben-Durchmesser: 225 mm

Lieferumfang:
Inkl. Verlängerungsschlauch,Staubfangsack,Gitterleinen,Adapter für den Anschluss eines geeigneten Staubsaugers,Transportkoffer,6x Schleifpapier

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 131.9 cm x 24.5 cm
Produktabmessung, Länge:
131.9 cm
Produktabmessung, Breite:
24.5 cm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät | inkl. Koffer
Schleifscheiben-Durchmesser:
225 mm
Leerlaufdrehzahl:
600 U/min | 1200 U/min
Gewicht:
3.62 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Trockenbauschleifer
Weitere Suchbegriffe: einhell langhalsschleifer, langhalsschleifer, Einhell, 4259990, TP-DW 18/225 Li - Solo, TE-DW 18/225 Li - Solo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 177,52*
€ 211,97*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 185,90*
€ 222,11*
€ 3,50*
ab € 198,68*
€ 235,48*
Frei Haus
ab € 200,49*
€ 240,46*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 237,49*
€ 279,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,38*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,32*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,44*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,09*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.