Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162720 Raclette 8 Pfännchen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536905-BP
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162720.01.001
EAN/GTIN:
     8712836319950
Suchbegriffe:
Heißer Stein
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
Princess 162720 Raclette 8 Pfännchen Schwarz

Princess ovaler Raclette-Stein Grill, 1200 Watt, regelbarer Thermostat, für 8 Personen, antihaftbeschichtete Pfännchen, 162720

Genießen Sie es, mit der Kombination aus Steingrill und Raclette beisammen zu sein, während jeder sein eigenes Lieblingsgericht zubereitet
Schwarzes Gehäuse mit integriertem Thermostat für die optimale Temperatur
Große Bratfläche von 43x30 cm, geeignet für 8 Personen, sowie 8 Pfännchen und Schaber
Die Steinplatte braucht nicht lange im Voraus vorgeheizt zu werden
Dank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen

Genießen Sie gemütliche Abende beim gemeinsamen Kochen mit Ihrem Partner oder Ihrer Familie und dem Princess 162720 Ovalsteingrill und Raclette-Set. Ob Sie einen festlichen Abend während des Urlaubs geplant haben oder einfach nur etwas Spaß am Wochenende haben wollen – dies ist das perfekte Gerät dafür. Während Sie auf der oberen Steingrillplatte Ihr Fleisch anbraten, können Sie in den Raclette-Pfännchen köstliche Omeletts oder Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen. Dieses Raclette-Set ist für 8 Personen geeignet.

Kombination aus Steingrill und Raclette
Raclette ist eine traditionelle Schweizer Art des gemeinsamen Kochens, bei der man mit der Familie oder Freunden einen gemütlichen Kochabend zusammen an einem Tisch verbringt. Dabei muss sich niemand stundenlang in der Küche abrackern, sondern jeder kann sein eigenes Lieblingsgericht zusammenstellen, während man zusammen am Tisch sitz. Der obere Raclette-Grill besteht aus hochwertigem Stein, so dass Sie ohne Öl oder Butter grillen können. Das Set besteht aus insgesamt acht Pfännchen, in denen Sie Eier braten, Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen können.

Stets die optimale Temperatur
Das Princess Ovalsteingrill und Raclette-Set hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Dank 1200 W Leistung wird die ideale Temperatur schnell erreicht und für lange Zeit aufrechterhalten. Die Steingrillplatte muss nicht im Ofen vorgeheizt werden.

Bereiten Sie phantastische Gerichte mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu
Die Bratfläche des Princess Ovalsteingrill und Raclette-Sets ist so groß, dass sich bis zu acht Personen am Tisch versammeln können, um gemeinsamen Spaß am Kochen zu haben. Ideal fürs Wochenende oder festliche Anlässe. Zusammen mit dem Raclette erhalten Sie 8 Pfännchen und 8 Holzspatel

Einfach zu reinigen
Lassen Sie das Princess Ovalsteingrill und Raclette-Set abkühlen und wischen Sie die Grillplatte mit einem Küchentuch ab. Der Rest der Platte und des Gehäuses können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die Raclette-Pfännchen sind spülmaschinenfest.

Technische Daten:
Grill-Fläche (Breite): 430 mm · Grill-Fläche (Länge): 300 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: 8 Pfännchen · Leistung: 1200 W · Produkt-Art: Raclette

Lieferumfang:
Princess Ovalsteingrill und Raclette-Set,8 Raclette-Pfännchen,8 Holzspatel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
8 Pfännchen
Grill-Fläche (Länge):
300 mm
Grill-Fläche (Breite):
430 mm
Leistung:
1200 W
Produkt-Art:
Raclette
Weitere Suchbegriffe: heißer stein, 08712836319950, Princess, 01.162720.01.001, 162720
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,69*
€ 54,66*
€ 4,95*
ab € 42,41*
€ 54,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 68,14*
€ 5,95*
ab € 56,15*
€ 71,47*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 57,33*
€ 73,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162700.01.001
€ 46,37*
Zubehör
Princess
01.162710.01.001
€ 58,35*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
€ 38,35*
Zubehör
Princess
01.162810.01.001
€ 33,01*
Zubehör
Princess
01.162820.01.001
€ 54,14*
Zubehör
Princess
01.162830.01.001
€ 54,99*
Zubehör
Princess
01.162840.01.001
€ 59,66*
Zubehör
Tristar
RA-2949
€ 27,59*
Zubehör
Tristar
RA-2996
€ 43,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.