Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x HDMI®] HD425A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536477-BP
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HD425A
EAN/GTIN:
     6941921146184
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HYPER USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x HDMI®] HD425A

Hyper Drive USB-C® to 4K60Hz HDMI Adapter silber - USB Typ C

Unverzichtbarer Hochleistungsadapter - USB-C® auf HDMI.

Ausstattung:
Unverzichtbarer Hochleistungsadapter - USB-C® auf HDMI.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI® · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Ja

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI®
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Steckerausführung:
gerade
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB-C®
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 19,51*
€ 20,60*
2
€ 6,95*
ab € 21,55*
€ 22,64*
1
€ 4,00*
ab € 25,56*
€ 27,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 26,38*
€ 27,77*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 34,32*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.