Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3290 GF Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536356-BP
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992345
EAN/GTIN:
     3831063424932
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät metrel
erdungsmessgerät
Metrel MI 3290 GF Erdungsmessgerät

Earth Analyser GF

Portable earth resistance tester; Multiple methods available; Use in energetic locations; Step and touch voltage accessories set;

Der Erdungs Analyzer MI 3290 ist ein tragbares, Batterie- oder netzbetriebenes Prüfgerät mit ausgezeichneter IP-Schutzart (IP 54 Gehäuse geöffnet), zur Messung des Erdungswiderstandes, spezifischer Erdwiderstand und Massepotential der verschiedenen energetischen und nichtenergetischen Objekte. Der Benutzer kann zwischen verschiedenen Methoden aus der klassischen 3-Leiter-Erdungswiderstandsmessung bis zu einer oder vier Stromzangen-Verfahren zur Messung von Hochspannungsmasten wählen. Es verfügt über eine Auswahl von Messverfahren mit unterschiedlichen Frequenz Methoden: Einzelfrequenz oder Frequenzen von 55 Hz bis 15 kHz, HF-Verfahren mit 25 kHz und Pulsverfahren um einen Blitzschlag zu simulieren. Durch hohe elektrische Störsicherheit ist dieses Messgerät bestens für den Industriebereich geeignet. Das Messgerät ist in mehreren Sets erhältlich, die eine Kombination verschiedener Zubehörteile und Messfunktionen ermöglichen.

Ausstattung:
Möglichkeit, dass alle Arten von Erdungsmessungen mit einem einzigen Messgerät durchgeführt werden.
Analyse der Erdungs-Impedanz als Funktion der Frequenz aufgrund eines großen Messfrequenzbandes (55 Hz ... 15 kHz).
Erdungsmessungen an Masten die mit einem Schutzerdungskabel verbunden sind.
Die Messung am Einzel Turm und 4-Fuß-Turm.
Eine große Auswahl Messzangen: von Stromzangen bis flexible Stromzangen mit 10 m Länge.
HF-Erdungswiderstand (gemäß IEEE_Std 81).
Sweep Modus Z(f) auf dem Bildschirm.
3,4" LCD-Farbdisplay mit Touch Screen.
Netzspannung Eingangsbereich (90 ... 260 V AC) oder Batterie (Schnell-Ladegerät eingebaut).
Hohe Schutzart: IP 65 (Gehäuse geschlossen), IP 54 (Gehäuse offen).
Checkbox - verschiedene Selbsttestmethoden.
DC Widerstandsmessung.
Impulse Impedanzmessung für Simulation eines Blitzschlags.
Unterstützung für Einzel-oder Automatisierte-Messungen.
PC-Software für die Messung vor und nach der Verarbeitung: Vorbereitung der Teststruktur, Ergebnis herunterladen, Strukturansicht, Tabellenansicht und grafische Darstellung, Speichern und Drucken.

Lieferumfang:
Messgerät MI 3290
Strom Erdspieß 90 cm, 2 Stück
Potential Erdspieß 42 cm, 2 Stück
Anschlussleitung schwarz 2m
Prüfleitung rot 5 m
Prüfleitung blau 5 m
Prüfleitung schwarz auf Rolle 50 m
Prüfleitung grün auf Rolle 50 m
Prüfleitung blau auf Rolle 50 m
Geschirmte Prüfleitung auf Rolle 75 m
G Stromzange
Ein Set bestehend aus Prüfspitzen, Krokodilklemmen und 2m Prüfleitung, 4 Stück
Tragetasche für Zubehörteile
USB Kabel
Netzkabel
Kalibrierungszertifikat
Bedienungsanleitung
PC SW Metrel ES Manager,Lizenz GF
Kelvin Stromzange mit 2,5 m Kabel, 2 Stück.
Voltmeter MI 3295M mit 2-Leiter Prüfleitung,
Schrittspannung Testplatte, 2 Stück
Tragetasche für Zubehörteile
NiMH Batteriezeilen, Type AA, 6 Stück
Stromversorgungsadapter
RS 232 und USB Kabel, weicher Tragehalsband

Hinweis:
Wird mit deutscher Lizenz ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Metrel
Typ (Hersteller-Typ):
MI 3290 GF
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Metrel, 20992345, MI 3290 GF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.981,19*
€ 5.221,43*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5.096,79*
€ 5.221,44*
Frei Haus
ab € 5.146,98*
€ 5.231,47*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.776,00*
€ 5.860,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.221,44*
€ 6.213,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.198,40*
€ 6.186,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.152,31*
€ 6.131,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.099,76*
€ 6.068,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.096,79*
€ 6.065,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.