Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel A 1652 Barcode-Scanner Blau Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536302-BP
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992895
EAN/GTIN:
     3831063431350
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Metrel A 1652 Barcode-Scanner Blau Bluetooth®

A 1652 Barcodescanner A 1652

Barcode-Leser für die Identifizierung von Geräten mit Barcodeetiketten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Metrel
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth®
Typ (Hersteller-Typ):
A 1652
Produkt-Art:
Barcode-Scanner
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 514,55*
€ 582,50*
Frei Haus
ab € 520,66*
€ 665,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,50*
€ 693,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,90*
€ 682,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,82*
€ 670,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,34*
€ 658,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,55*
€ 612,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.