Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2535323-BP Herst.-Nr.: 73167 EAN/GTIN: 4002888731676 |
| |
|
| | |
| LINDY 73167 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Weiß CH-Stecker 1 St.
Lindy 73167 Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 2300 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.4 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Netzstecker-Typ: CH-Stecker · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,Überspannungsschutz
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.4 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | LINDY | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5fach | Farbe: | weiß | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Schalter | Überspannungsschutz | Netzstecker-Typ: | CH-Stecker | Betriebsspannung: | 250 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 2300 W | Steckdosen-Anzahl: | 5 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,28* | € 7,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 5,53* | € 7,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,54* | € 7,92* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,88* | € 8,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,81* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|