Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2535240-BP Herst.-Nr.: 47347 EAN/GTIN: 4002888473477 |
| |
|
| | |
| LINDY 47347 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 7.50 m Grau 1 St.
Lindy Cat.6 S/FTP 7.5m Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Technische Daten: AWG: 28 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 7.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Weitere technische Daten: Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 7.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Marke: | LINDY | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | AWG: | 28 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, LINDY, 47347, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,01* | € 8,62* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,03* | € 8,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,05* | € 9,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,96* | € 15,91* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,85* | € 21,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|