Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort DisplayPort Extender über Signalkabel 35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2535020-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38415
EAN/GTIN:
     4002888384155
Suchbegriffe:
DisplayPort Repeater
displayport repeater
LINDY DisplayPort DisplayPort Extender über Signalkabel 35 m

Lindy 38415 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Gewicht: 32 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Reichweite (max.): 35 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): DisplayPort · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): DisplayPort · Übertragungsart (A/V-Extender): über Signalkabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 54 x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
DisplayPort
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
DisplayPort
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Signalkabel
Reichweite (max.):
35 m
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
DisplayPort Extender
Weitere Suchbegriffe: 04002888384155, LINDY, 38415, DisplayPort über Signalkabel verlängern, DisplayPort über Signalkabel erweitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,58*
€ 98,48*
€ 4,00*
ab € 59,58*
€ 98,48*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 102,72*
€ 5,95*
ab € 84,38*
€ 108,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.