Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 4 Port USB 3.2 Gen 2-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534702-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43094
EAN/GTIN:
     4002888430944
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
LINDY 4 Port USB 3.2 Gen 2-Hub Schwarz

Lindy 43094 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Farbe: schwarz · Gewicht: 229 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.6 m · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB-C™ USB 3.2 (Gen 2) · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.6 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
LINDY
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB-C® USB 3.2 (Gen 2)
Port (Nur für Titel):
4 Port
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Anzahl Ausgänge:
4 x
Gewicht:
229 g
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 2-Hub
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 43094, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 76,68*
€ 97,80*
€ 3,50*
ab € 81,11*
€ 103,27*
1 Tag
6
€ 7,50*
ab € 81,12*
€ 103,28*
€ 6,78*
ab € 81,13*
€ 104,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 102,82*
€ 132,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.