Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT A ULF Spezial-Akku Mignon (AA) U-Lötfahne, hochstromfähig NiMH 1.2 V 1400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533738-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12668690
EAN/GTIN:
     4064161212135
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
VOLTCRAFT A ULF Spezial-Akku Mignon (AA) U-Lötfahne,hochstromfähig NiMH 1.2 V 1400 mAh

VOLTCRAFT Mignon-Akku ULF

Inkl. U-Lötfahnen
Hochstromfähig
Temperaturbereich -20 bis +60 °C

VOLTCRAFT Spezial-Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Spezialausführung mit Z-Lötfahnen und flachem Pluspol für die Zusammenstellung von Akkupacks, für schnurlose Telefone, Modellbau usw.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Entladestrom (max.): 15 A · Gewicht: 28 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 1400 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne,hochstromfähig · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 49 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1400 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
VOLTCRAFT
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne | hochstromfähig
Typ (Hersteller-Typ):
A ULF
Entladestrom (max.):
15 A
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
28 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA056
ab € 6,01*
Sonstiges
Quadrios
1905CA057
ab € 6,33*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 19,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.