Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5067274 Kabelschelle Stahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533637-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5067274
EAN/GTIN:
     4064161212074
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
stahl bügelschelle
bbs schelle
Sygonix SY-5067274 Kabelschelle Stahl 10 St.

Kabelschelle Stahlblech

10er-Set
Zur Befestigung von Kabeln an den C-Profilschienen
Klemmbereich: 30-38 mm
Material der Klemme: rostfreier Stahl

Technische Daten:
Material: Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm

Lieferumfang:
10x Kabelklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 43 x 75 x 24 mm
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Sygonix
Material:
Stahl
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelschelle
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen kabel, Sygonix, SY-5067274
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 31,56*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,98*
€ 33,30*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,56*
€ 53,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.