Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5067264 Kabelschelle Stahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533632-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5067264
EAN/GTIN:
     4064161212029
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
stahl bügelschelle
bbs schelle
Sygonix SY-5067264 Kabelschelle Stahl 10 St.

Kabelschelle Stahlblech

10er-Set
Zur Befestigung von Kabeln an den C-Profilschienen
Klemmbereich: 6-14 mm
Material der Klemme: rostfreier Stahl

Technische Daten:
Material: Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm

Lieferumfang:
10x Kabelklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 45 x 24 mm
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Sygonix
Material:
Stahl
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelschelle
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen kabel, Sygonix, SY-5067264
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,45*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 13,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,84*
€ 33,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.