Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clevo Notebook-Akku CM03XL REPLACE 11.1 V 4300 mAh HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533515-BP
Hersteller:
     Clevo Computer
Herst.-Nr.:
     CM03XL REPLACE
EAN/GTIN:
     4057657557421
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Clevo Notebook-Akku CM03XL REPLACE 11.1 V 4300 mAh HP

IPC-Computer Akku 49Wh für HP EliteBook 740

Optimale Passform
Hochwertig und langelbig
Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut

Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für HP Notebook.
Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 4300 mAh · Passend für Marke: HP · Passend für Notebookmodell: HP EliteBook 855 G2,HP EliteBook 850 G2,HP EliteBook 750 G1,HP EliteBook 840 G2,HP ZBook 15u G2,HP EliteBook 755 G2,HP Elitebook 850 G1,HP EliteBook 840 G1,HP EliteBook 740 G1,HP EliteBook 740 G2,HP EliteBook 750 G2,HP ZBook 14,HP ZBook 14 G2,HP EliteBook 745 G2 · Spannung: 11.1 V · Weitere technische Daten: Energie 48 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Notebook): 716723-271,E7U24UT

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
4300 mAh
ersetzt Original-Akku (Notebook):
716723-271 | E7U24UT
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Notebookmodell:
HP EliteBook 855 G2 | HP EliteBook 850 G2 | HP EliteBook 750 G1 | HP EliteBook 840 G2 | HP ZBook 15u G2 | HP EliteBook 755 G2 | HP Elitebook 850 G1 | HP EliteBook 840 G1
Spannung:
11.1 V
Produkt-Art:
Notebook-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 51,82*
9 Tage
42
€ 6,99*
ab € 47,72*
€ 63,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.