Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clevo Notebook-Akku SS03 REPLACE 11.55 V 2200 mAh HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533511-BP
Hersteller:
     Clevo Computer
Herst.-Nr.:
     SS03 REPLACE
EAN/GTIN:
     4057657557537
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Clevo Notebook-Akku SS03 REPLACE 11.55 V 2200 mAh HP

IPC-Computer Akku SS03 REPLACE 25,4Wh für EliteBook 830 G5

Optimale Passform
Hochwertig und langelbig
Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut

Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für HP Notebook.
Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 2200 mAh · Passend für Marke: HP · Passend für Notebookmodell: HP EliteBook 745 G6,HP EliteBook 846 G5,HP EliteBook 735 G6,HP zBook 15 G6,HP mt45 Mobile Thin Client,HP EliteBook 745 G5,HP EliteBook 735 G5,HP EliteBook 840 G5,HP ProBook 640 G4,HP mt44 Mobile Thin Client,HP EliteBook 830 G5,HP ZBook 14u G5,HP EliteBook 840 G6,HP ZBook 14u G6 · Spannung: 11.55 V · Weitere technische Daten: Energie 25,4 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Notebook): HSTNN-IB8C,SS03

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2200 mAh
Typenbezeichnung (Akku):
SS03 REPLACE
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
HP
Marke:
Clevo
ersetzt Original-Akku (Notebook):
HSTNN-IB8C | SS03
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Notebookmodell:
HP EliteBook 745 G6 | HP EliteBook 846 G5 | HP EliteBook 735 G6 | HP zBook 15 G6 | HP mt45 Mobile Thin Client | HP EliteBook 745 G5 | HP EliteBook 735 G5 | HP EliteBook 840 G5
Anwendungsbereiche:
Notebook
Spannung:
11.55 V
Produkt-Art:
Notebook-Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.