Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 2069950150 WiFi-Antenne 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529797-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2069950150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
Molex 2069950150 WiFi-Antenne 1 St.

2.4/5GHz on metal 2069950150

2.4GHz / 5GHz Wi-Fi PCB Antenna for Metal Surfaces, 20.50mm Width, 150.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
206995-0150
Engineering Series Name:
2.4/5GHz on metal
Engineering Series No:
206995
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
2069950150
Typ (Hersteller-Typ):
2069950150
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
WiFi-Antenne
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Molex, 2069950150, 206995-0150, Industrieantennen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 2,58*
1
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 4,68*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,88*
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 6,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.