Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 420060 Wasserkocher 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527520-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     420060
EAN/GTIN:
     8719497087747
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz
ProPlus 420060 Wasserkocher 12 V

Wasserkocher 12Volt - 1L - 150 Watt

Leistung 150 W
Automatische Endabschaltung
Ausguß mit Filtersieb
Verdeckte Heizspirale

Heißes Wasser für Kaffee, Tee, Instantnudeln oder zum Erwärmen von Babynahrung /-flaschen im Fahrzeug, usw..

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme (Details): 150 W

Lieferumfang:
Wasserkocher

Hinweis:
1 Liter Fassungsvermögen
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ProPlus
Betriebsspannung:
12 V
Leistungsaufnahme (Details):
150 W
Produkt-Art:
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz, ProPlus, 420060, auto kaffeemaschine, kfz kaffeemaschine, auto kaffeemaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,20*
€ 40,83*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 40,84*
10 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,97*
€ 54,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.