Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calima 11902 Sechskantschlüssel Stahl 545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527207-BP
Hersteller:
     CALIMA camping equipment
Herst.-Nr.:
     11902
EAN/GTIN:
     4049145119020
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Calima 11902 Sechskantschlüssel Stahl 545 mm

Sechskantschlüssel für Kurbelstütze

Ca. 54 cm
Steckschlüssel 19 mm
Stahl

Bequemes und schnelles Ein- und Ausfahren der Kurbelstützen.
Einsetzbar mit Bohrmaschinen oder Akkuschrauber

Technische Daten:
Gewicht: 257 g · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 545 mm · Weitere technische Daten: 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
545 mm
Marke:
Calima
Material:
Stahl
Gewicht:
257 g
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel, Calima, 11902, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 11,07*
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 11,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.