| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2527198-BP Herst.-Nr.: 14.1030.60 EAN/GTIN: 4009816037893 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 14.1030.60 Backofen-Thermometer Niedergaren
Backofenthermometer 14.1030.60
Zur Kontrolle der Backofentemperatur Flexiblem Halter Drehbarer Skala Edelstahl
Ihr Backofen besitzt zwar einen Temperaturregler – doch dieser weicht oft deutlich von der tatsächlichen Garraumtemperatur ab. Mit dem handlichen Thermometer haben Sie die tatsächliche Temperatur in Ihrem Backofen zu jeder Zeit im Blick – damit Ihnen auch temperaturkritische Gerichte garantiert gelingen. Das praktische Gerät ist hitzebeständig und kann während des ganzen Bratvorgangs im Backofen oder Grill bleiben. Zum Hängen, Stellen oder zur Befestigung an der Backofenschiene.
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 54 x 24 x 67 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Funktionen (Haushaltsthermometer): Niedergaren · Gewicht: 46 g · Material: Edelstahl · Messbereich Temperatur (Details): +50 bis +300 °C · Spannungsversorgung Station: Nicht erforderlich · Strom-Versorgung: Nicht erforderlich · Übertragungssignal (Wetterstationen): ohne
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | TFA Dostmann | Farbe: | mehrfarbig | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Funktionen (Haushaltsthermometer): | Niedergaren | Material: | Edelstahl | Strom-Versorgung: | Nicht erforderlich | Übertragungssignal (Wetterstationen): | ohne | Messbereich Temperatur (Details): | +50 bis +300 °C | Spannungsversorgung Station: | Nicht erforderlich | Abmessungen (Basisstation): | 54 x 24 x 67 mm | Gewicht: | 46 g | Produkt-Art: | Backofen-Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |