| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2431036 Herst.-Nr.: 4260025 EAN/GTIN: 4006825656343 |
| |
|
| | |
| Akku-Farbsprühsystem(Sprühpi.) TC-SY 18/60 Li-Solo Das Einhell Akku-Farbsprühsystem TC-SY 18/60 Li-Solo ist ein handgehaltenes System und geeignet zum Sprühen von Lacken und Lasuren auf kleinen und mittelgroßen Arbeitsflächen. Als Mitglied der Power X-Change-Familie können alle PXC-Akkus mit der Sprühpistole kombiniert werden, Akku und Ladegerät sind separat erhältlich. Die Luftkappe ist für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl verstellbar, der Sprühkopf abnehmbar. Die Farbmengenregulierung dient der idealen Anpassung des Farbauftrags. Das Farbsprühsystem verfügt über einen Softgrip für festen, sicheren Halt sowie eine Aufhängevorrichtung . Die Lieferung erfolgt inklusive 2 Düsen, 100ml-Behälter, Reinigungsbürste, Reinigungsnadel und 800 ml-Farbbehälter mit Messskala und Deckel. - Breite: 12, - Gewicht: 1,2, - Höhe: 24,8, - Länge: 16,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Länge: | 16,5 | Breite: | 12 | Höhe: | 24,8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 55,18* | € 70,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,17* | € 75,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,71* | € 77,09* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,83* | € 86,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,339* | € 91,809* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|