Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4020467 Kompressor Power X-Change PRESSITO 18/21 10 bar Digitales Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525959-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020467
EAN/GTIN:
     4006825661941
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Einhell 4020467 Kompressor Power X-Change PRESSITO 18/21 10 bar Digitales Display

Akku-Kompressor PRESSITO 18/21

Mitglied der Power X-Change Familie
Hochdruckpumpe
Zum Aufpumpen von Autoreifen usw.

Dem Akku-Kompressor Pressito 18/21 geht die Luft nie aus. Ob Pumpen oder Entlüften, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Der Kompressor ist Mitglied der Power X-Change-Familie: Der PXC-Akku lässt sich in allen Geräten der Systemfamilie verwenden. Dank seiner Hochdruckpumpe eignet sich der Kompressor zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen und Bällen, seine Niederdruckpumpe dagegen zum Befüllen von Luftmatratzen, beim Niederdrucksaugen lassen sich diese wieder entlüften. Der Kompressor ist ausgestattet mit einer digitalen Druckanzeige mit einfacher manueller Bedienung, wählbare Einheiten für den Druck sind Bar, PSI und kPa. Der gewünschte Druck kann bei der Hochdruckpumpe eingestellt werden. Zu den praktischen Features gehören die Auto Shutoff-Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks und ein Tastschalter zum Aufpumpen im Hochdruckbereich ohne Druckvoreinstellung. Ausgestattet ist der Akku-Kompressor mit einem Aufbewahrungsfach für das 3-teilige Adapter-Set.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
Niederdruckpumpe zum Belüften von Luftmatratzen
Niederdrucksaugen zum Entlüften von Luftmatratzen
Digitale Druckanzeige mit einfacher manueller Bedienung
Gewünschter Druck kann bei der Hochdruckpumpe eingestellt werden
Auto Shutoff Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks
Wählbare Einheiten für den Druck: Bar, PSI und kPa
Tastschalter zum Aufpumpen (Hochdruck) ohne Druckvoreinstellung
Aufbewahrungsfach für das 3-tlg. Adapter-Set

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 10 bar · Gewicht: 2060 g · Kompressor-Besonderheiten: Digitales Display · Produktabmessung, Breite: 178 mm · Produktabmessung, Höhe: 204 mm · Produktabmessung, Länge: 288 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 288 x 178 x 204 mm
Produktabmessung, Höhe:
204 mm
Produktabmessung, Länge:
288 mm
Produktabmessung, Breite:
178 mm
Marke:
Einhell
Kompressor-Besonderheiten:
Digitales Display
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Gewicht:
2060 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kompressor
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftkompressoren einhell, mobile druckluftanlage, mobile druckluftkompressoren 10 bar, Einhell, 4020467, Power X-Change PRESSITO 18/21, Kompressor, Druckluft
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 56,75*
€ 71,67*
€ 4,00*
ab € 59,65*
€ 83,21*
Lager 102
132
Frei Haus
ab € 68,60*
€ 86,02*
€ 3,50*
ab € 70,00*
€ 86,55*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 72,2903*
€ 89,1103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,34*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,21*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,50*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,10*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 59,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.