Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302460 Reiseadapter Pro Light USB (2xA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525385-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302460
EAN/GTIN:
     7640166323624
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1302460 Reiseadapter Pro Light USB (2xA)

Weltreiseadapter World Adapter Pro Light USB

3poliger Weltreiseadapter
Integriertes USB-Ladegerät

Der PRO Light USB (2xA) sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger Geräte aus Europa (Schuko & Euro) in über 100 Destinationen. Die verfügbare Leistung von bis zu 1575 W macht den PRO Light USB einzigartig in der Anwendung auch mit leistungsstarken Geräten wie Laptop und Reiseföhn. Der PRO Light USB bietet die sicherste Lösung, Geräte weltweit einzusetzen. Zudem bietet der integrierte duale USB-Port mit insgesamt 2.4 A ausreichend Energie, um zeitgleich zwei USB-Geräte bequem aufzuladen, auch wenn zusätzlich ein weiteres Gerät über den Adapter angeschlossen ist.

Ausstattung:
inkl. 2x USB Typ-A mit max. 2,4A

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 V- 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 7A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: B,G,I,J,L,N · Netzstecker-Typ am Gerät: C,F · Passend für Geräte aus folgenden Ländern: Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Herzegowina, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Niederlande, Niederländische Antillen, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Bulgarien,Deutschland,Estland,Finnland,Frankreich,Griechenland,Herzegowina,Kanarische Inseln,Kroatien,Lettland,Litauen,Luxemburg,Monaco,Montenegro,Niederlande,Niederländische Antillen,Norwegen,Polen,Portugal,Rumänien,Schweden,Serbien,Serbien und Montenegro,Slowakei,Slowenien,Spanien,Tschechische Republik,Türkei,Ukraine,Ungarn,Zypern,Österreich · Produkt-Art: Reiseadapter · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Reiseziel - Land: Australien, Brasilien, China, China(Festland), Grossbritannien, Italien, Schweiz, USA · USB-Anschluss: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 55 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Skross
Netzstecker-Typ am Gerät:
C | F
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
B | G | I | J | L | N
Nennstrom (max.) (Details):
7A
Betriebsspannung (Details):
100 V- 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Bulgarien | Deutschland | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Herzegowina | Kanarische Inseln
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Belgien|ツ| Bulgarien|ツ| Deutschland|ツ| Estland|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Griechenland|ツ| Herzegowina|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kroatien|ツ| Lettland|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Monaco|ツ| Montenegro|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Rumänien|ツ| Schweden|ツ| Serbien|ツ| Serbien und Montenegro|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| Tschechische Republik|ツ| Türkei|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Zypern
Reiseziele - Land:
Grossbritannien | USA | Australien | China | China(Festland) | Italien | Schweiz | Brasilien
Reiseziel - Land:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| China(Festland)|ツ| Grossbritannien|ツ| Italien|ツ| Schweiz|ツ| USA
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Reiseadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Skross, 1302460, Pro Light USB (2xA), Weltreisestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,68*
€ 35,37*
€ 3,50*
ab € 25,81*
€ 35,38*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 44,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 33,43*
€ 44,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.