Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179710 NB1-63 3P C63 6kA DB Leitungsschutzschalter 3polig 63 A 240 V, 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525034-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179710
EAN/GTIN:
     6925808302986
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3 polig
leitungsschutzschalter
Chint 179710 NB1-63 3P C63 6kA DB Leitungsschutzschalter 3polig 63 A 240 V,415 V

LS-SCHALTER, 3POL C-Char. 63A 6KA

Nennspannung=240 V,415 V
Nennstrom=63 A
Ausschaltvermögen=6 kA
Polzahl (num)=3

Schutz von Schaltungen gegen Kurzschluss & Überstrom, dient ferner als Schalter und Isolator.
Gemäß: IEC/EN: 60947-2
Kurzschlussstrom vor Ort muss immer kleiner sein als die Schaltleistung des LS Schalters

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 6 kA · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Isolationsklasse: II,III · Nennspannung: 240 V,415 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78 mm

Lieferumfang:
LS-SCHALTER, 3POL C-Char. 63A 6KA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 86 x 78 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Chint
Isolationsklasse:
II | III
Farbe:
blau | weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
240 V | 415 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl (num):
3
Auslöse-Charakteristik:
C
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c, Chint, 179710, NB1-63 3P C63 6kA DB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 17,66*
€ 8,95*
ab € 11,94*
€ 17,67*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 18,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.