Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 782008 NL210 3PN 25A 300mA B 10kA FI-Schutzschalter B/10 kA 3polig 25 A 0.3 A 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524986-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     782008
EAN/GTIN:
     6901800803133
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Chint 782008 NL210 3PN 25A 300mA B 10kA FI-Schutzschalter B/10 kA 3polig 25 A 0.3 A 415 V

FI-Schutzschalter 3PN Typ B 25A 300mA 10kA

Nennspannung=415 V
Nennstrom=25 A
Ausschaltvermögen=10 kA
Polzahl (num)=3

Fl Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest und schützen Personen & Tiere bei direkter und indirekter Berührung gegen zu hohe Berührungsspannung. Sie schützen Anlagen vor Brandgefahr durch Isolationsfehler und werden sowohl in der Gebäudeinstallation als auch in der Industrie eingesetzt.

Auswahl
Typenklassen
AC Typ: Eine Auslösung erfolgt bei langsam ansteigendem sinusförmigen Wechselfehlerstrom.
Typ A: Die Auslösung erfolgt bei Wechselfehlerstrom sowie bei langsam steigenden als auch bei sofortigem pulsierenden Gleichfehlerstrom.
Typ B: Eine Auslösung erfolgt bei sin. Wechselfehlerstrom, bei pulsierendem Gleichfehlerstrom sowie bei glattem Gleichfehlerstrom.

Auslöseströme
10mA – Schutz für den Außenbereich
30mA – Schutz gegen direktes Berühren
300mA – Schutz gegen indirekte Berührung & Brandgefahr

Auslösezeiten
Unverzögert
sofortige Auslösung (ohne Zeitverzögerung).
Kurzzeitverzögert G
Auslösung erst nach min. 10ms
Selektiv S
Bei Reihenschaltung von Fl’s soll der nachgeschaltete Fl vorrangig auslösen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/10 kA · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.3 A · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Isolationsklasse: II,III · Nennspannung: 415 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 79 mm · Typ: B

Lieferumfang:
FI-Schutzschalter 3PN Typ B 25A 300mA 10kA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 91 x 79 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
79 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Chint
Isolationsklasse:
II | III
Farbe:
blau | weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.3 A
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
415 V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
3
Typ:
B
Auslöse-Charakteristik:
B/10 kA
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 25a, schutzschalter, fi-schutzschalter b, Chint, 782008, NL210 3PN 25A 300mA B 10kA, fgfd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 173,97*
€ 213,33*
Frei Haus
ab € 168,47*
€ 213,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.