Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7RKSL03 Steckschlüsseleinsatz 22.5 mm 7/8" 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524975-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7RKSL03
EAN/GTIN:
     4260625442883
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Kunzer 7RKSL03 Steckschlüsseleinsatz 22.5 mm 7/8" 1/2" (12.5 mm)

Impact - Radmutterneinsatz 22.5 mm

Für TESLA-Radschrauben
86 mm lang

Sechskant-Kraftnuss für TESLA-Radschrauben, mit Kunststoffhülse. Die speziellen TESLA-Radschrauben mit 7/8", statt dem üblichen metrischen Sechskant, sind mit „normalen“ Kraftnüssen (Sechskant oder TX) nicht ohne Beschädigung zu öffnen/schließen.

Technische Daten:
Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 22.5 mm · Steckschlüssel (Zoll): 7/8" · Weitere technische Daten: Schraubenkopf: 7/8"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Marke:
Kunzer
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Steckschlüssel (Zoll):
7/8"
Schlüsselweite (Metrisch):
22.5 mm
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 14,06*
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 14,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.