Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 11313 Steckdosenleiste Weiß Konturenstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523899-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11313
EAN/GTIN:
     4011160113130
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
AS Schwabe 11313 Steckdosenleiste Weiß Konturenstecker 1 St.

Steckdosenleiste 3-fach

3 Eurosteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz; 230 V/2,5 A
230 V/16 A/max. 1800 W
IP20 Innenbereich

Steckdosenleiste 3-fach - zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel geeignet.

Ausstattung:
Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit weißem Multistecker
1,4 m Kunststoffmantelleitung H05VV 2x1,0.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 1800 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 2X 1 mm² · Kabellänge: 1.4 m · Netzstecker-Typ: Konturenstecker · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.4 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 2X 1 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Konturenstecker
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
1800 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 5,11*
€ 7,55*
3
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,55*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,52*
€ 8,83*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,20*
1
€ 3,50*
ab € 20,17*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11315
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.