Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 11312 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Konturenstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523898-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11312
EAN/GTIN:
     4011160113123
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
AS Schwabe 11312 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Konturenstecker 1 St.

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter

3 Eurosteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz; 230 V/2,5 A
230 V/16 A/max. 1700 W
IP20 Innenbereich

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter - zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel geeignet.

Ausstattung:
Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit weißem Multistecker mit Ein-/Aus-Schalter
1,4 m lange Kunststoffmantelleitung H05VV-F 2x1,0
Mit beleuchtetem Ein-Ausschalter.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 1700 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 2X 1 mm² · Kabellänge: 1.4 m · Netzstecker-Typ: Konturenstecker · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.4 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 2X 1 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Konturenstecker
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
1700 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,82*
3 Tage
1780
1
€ 6,70*
ab € 5,47*
€ 7,96*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,90*
€ 9,41*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,34*
1
€ 3,50*
ab € 21,26*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11314
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.