Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SE 20-12VF (12VDC) LED-Trafo, LED-Treiber Konstantspannung 20 W 1.67 A 12 V/DC Möbelzulassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523673-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SE 20-12VF (12VDC)
EAN/GTIN:
     4251125203364
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Dehner Elektronik SE 20-12VF (12VDC) LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 20 W 1.67 A 12 V/DC Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung

LED Netzteil SE 20-12VF (12VDC) Dehner Elektronik GmbH

Konstantspannung
Kurzschluss-, überhitzungs- und überlastgeschützt
Kunststoff-Gehäuse nach IP20.
EN 61347; EN 61000-3-2 Class C

Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung, besonders kompakte und unauffällige Bauweise. Geeignet für diverse LED-Anwendungen im Innenbereich (z.B. Dekoration, Möbeleinbau, Zwischendecken)


Anzahl Ausgangsspannungen: 1 - Single
Ausgang Anschluss: Schraubklemme
Eingang Anschluss: Schraubklemme
Einsetzbar in Region: Europa
Applikation: LED
Bauart: LED-Treiber
Schutzklasse: Schutzklasse II

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.67 A · Ausgangsstrom (min.): 1.67 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC · Gewicht: 72 g · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 20 W · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 35.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Prüfzeichen: IEC / EN 61347-1, IEC / EN 61347-2-13, UL8750, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2 Class C · Schutzart: IP20 (im verbauten Zustand) · Schutzklasse: IP20 · Temperatur (max.): 45 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Bedieungsanleitung

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 35.5 x 16 mm
Prüfzeichen:
IEC / EN 61347-1|ツ| IEC / EN 61347-2-13|ツ| UL8750|ツ| EN 55015|ツ| EN 61547|ツ| EN 61000-3-2 Class C
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
35.5 mm
Leistungsbereich:
20 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.67 A
Marke:
Dehner Elektronik
Schutzart:
IP20 (im verbauten Zustand)
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.67 A
Ausgangsstrom (min.):
1.67 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Leistung (max.):
20 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Schutzklasse:
IP20
Temperatur (max.):
45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
72 g
Produkt-Art:
LED-Trafo
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 20w, led treiber, dehner elektronik trafo, Dehner Elektronik, SE 20-12VF (12VDC), led, led-stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,35*
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 17,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.