Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Audio Konverter [HDMI - Cinch]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523571-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10094284
EAN/GTIN:
     4064161206806
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
SpeaKa Professional Audio Konverter [HDMI - Cinch]

SPEAKA Professional HDMI (eARC/ARC) zu Stereo-Adapter

Wandelt ARC Audiosignale in Stereo-Kanalton für herkömmliche Stereo- oder HiFi-Kleinanlagen um
3,5 mm Stereoausgang für Kopfhörer
LED-Anzeige für Netzbetriebsstatus

Wandelt ARC Audiosignale in Stereo-Kanalton für herkömmliche Stereo- oder HiFi-Kleinanlagen um

Ausstattung:
Unterstütztes Audioformat: LPCM 2 Kanäle
Audio-Ausgangspegel: 2,1 Vpp (max.)
Samplerate: 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz
Ausgangsimpedanz: 100 Ω

Technische Daten:
Anschluss auf: Cinch · Anschluss von: HDMI · Anschluss-Typ: HDMI,Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Kupplung,Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: Haushalt · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Gewicht: 35.1 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Konverter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · unterstützte Audioformate: LPCM 2.0

Lieferumfang:
HDMI (eARC/ARC) zu Stereo-Adapter,Netzteil,Stereo-Cinchkabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 53 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Kupplung | Klinkenbuchse 3.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Anschluss (von - auf):
[HDMI - Cinch]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
LPCM 2.0
Anschluss von:
HDMI
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
Cinch
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | Cinch
Anwendungsbereiche:
Haushalt
Gewicht:
35.1 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, SpeaKa Professional, SP-10094284, converter, wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
428
Frei Haus
ab € 31,78*
€ 44,35*
€ 4,00*
ab € 32,11*
€ 45,80*
€ 3,50*
ab € 56,72*
€ 76,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.