Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5044668 In Ear Kopfhörer kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522334-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5044668
EAN/GTIN:
     4064161203904
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Renkforce RF-5044668 In Ear Kopfhörer kabelgebunden Weiß

RENKFORCE E-H 115 In-Ear Ohrhörer Weiß

Passgenau durch auswechselbare Ohrpolster
Ideal für Smartphone oder MP3-Player

Gut klingender In-Ear Ohrhörer mit einem bequemen Sitz im Ohr.

Ausstattung:
10 mm Treiber.

Technische Daten:
Anschluss (Headset): 3.5 mm Klinke · Funkfrequenz (Details): 20 - 20,000 Hz · Gerätesteuerung (Kopfhörer): Universal · Gewicht: 11 g · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 16 Ω · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Trageart (Kopfhörer): In Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): kabelgebunden

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Renkforce
Anschluss (Headset):
3.5 mm Klinke
Impedanz (Integer):
16 Ω
Trageart (Kopfhörer):
In Ear
Farbe:
weiß
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Universal
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Funkfrequenz (Details):
20 - 20|ツ|000 Hz
Gewicht:
11 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: Ohrhörer, ohrhörer weiß 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer, Renkforce, RF-5044668, 2201976, BT-2201976
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,96*
Lager 102
517
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,98*
€ 3,50*
ab € 19,72*
€ 27,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.