Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana Aroma Wildbeeren Duftöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522308-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60039
EAN/GTIN:
     4015588600395
Suchbegriffe:
Duftstoff Luftbefeuchter
Duftöl
duftöl 10ml
duftöl
medisana Aroma-Essenzen für Aroma Diffusoren und Luftbefeuchter

Inhalt: 10 ml
Aroma: Wildbeeren
Wirkt Anregend und stärkend

Technische Daten:
Produkt-Art: Duftöl

Lieferumfang:
10 ml Aroma-Essenzen Wildbeeren

Systemvoraussetzungen:
Aroma Diffusoren oder Luftbefeuchter

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 ml
Marke:
Medisana
Produkt-Art:
Duftöl
Weitere Suchbegriffe: Medisana, 60039, Aroma Wildbeeren, luftverbesserer, luftverbesserung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,97*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 10,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,694* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.