Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10089008 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522252-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10089008
EAN/GTIN:
     4064161204987
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 12v
TRU COMPONENTS TC-10089008 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.

TRU COMPONENTS Piezo-Signalgeber


85 dB
Dauerton
12 V

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Geräusch-Entwicklung: 85 dB · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Resonanz-Frequenz: 2.9 kHz · Spannung: 12 V · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 23 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10089008
Geräusch-Entwicklung:
85 dB
Resonanz-Frequenz:
2.9 kHz
RoHS-konform:
Ja
Spannung:
12 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, TRU COMPONENTS, TC-10089008, signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.