Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Komplett Steckdose Integro Flow Schwarz 947782503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522028-BP
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     947782503
EAN/GTIN:
     4011334335405
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Berker Komplett Steckdose Integro Flow Schwarz 947782503

Berker Integro Design - Steckdose

Steckdose mit Schutzkontakt
mit Steckklemmen
Integro Modul-Einsätze
schwarz matt

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: Integro Flow · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Berker
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
Integro Flow
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: schuko-steckdose ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz, Berker, 947782503, Integro Design Steckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 5,07*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,11*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 5,31*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.